Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021889/100
Cod. Produttore
0021889/100
Cod. EAN
4044774582108

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST 210
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 7x0,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 210 7X0,5, un cavo elettrico progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una straordinaria robustezza e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione garantisce un'eccellente conduzione elettrica e una lunga durata nel tempo. Con il design versatile, OLFLEX ROBUST è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni affidabili in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,5Mmâ² Olflex Robust 210