Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021889
Cod. Produttore
0021889
Cod. EAN
4044773505634

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX ROBUST
  • Tensione nominale: 210 V
  • Sezione conduttori: 7x0,5 mm²
  • Elevata flessibilità: si
  • Resistenza ambientale: alta
  • Applicazioni: industriali
  • Durata nel tempo: eccellente
  • Materiali: robusti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 210 7X0,5, un cavo di alta qualità progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Realizzato con materiali robusti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione garantisce prestazioni eccellenti e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e resistenza. Scegli OLFLEX ROBUST per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,5Mmâ² Olflex Robust 210