Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312807/100
Cod. Produttore
1312807/100
Cod. EAN
4044774606545

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 7X0,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 400 P è caratterizzato da 7 fili con sezione di 0,5 mm² ciascuno, realizzati con conduttori di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una buona conducibilità elettrica e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio e la trasmissione di energia in diversi contesti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

73 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

83,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando