Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123209/1000
Cod. Produttore
1123209/1000
Cod. EAN
4044774598888

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 7x0,5 mm²
  • Conduttore: 7 fili
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135 CH
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH con conduttore composto da 7 fili di sezione 0,5 mm². Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una buona conducibilità e resistenza nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

103 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,7 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,5Mmâ² Olflex Classic 135 Ch