Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136757/100
Cod. Produttore
1136757/100
Cod. EAN
4044774572475

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 7x0,5 mm²
  • Materiale: durevole
  • Applicazioni: industriali e domestiche
  • Costruzione: robusta
  • Prestazioni: ottimali
  • Sicurezza: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115
  • Uso: conduzione elettrica
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 7X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è caratterizzato da una sezione trasversale di 7x0,5 mm², ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua costruzione robusta offre resistenza e affidabilità, rendendolo perfetto per installazioni sia industriali che domestiche. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'ottima conduzione elettrica e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

105 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy