Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135757/100
Cod. Produttore
1135757/100
Cod. EAN
4044774569369

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 7x0,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Conduttività: ottima
  • Resistenza: ambientale elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiali: alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 7X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali. Con una sezione di 7x0,5 mm², offre un'ottima conduttività elettrica, rendendolo perfetto per una varietà di utilizzi. Scegli OLFLEX per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy