Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119757
Cod. Produttore
1119757
Cod. EAN
4044773061482

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 7X0,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Durata: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Conduttori: 7
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 7X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una costruzione robusta che assicura resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 0,5 mm² e sette conduttori, OLFLEX CLASSIC 110 è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,5Mmâ² Olflex Classic 110