Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032079/100
Cod. Produttore
1032079/100
Cod. EAN
4044777238781

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC ROBUST C
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 7x0,34 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Applicazione: ambienti impegnativi
  • Robustezza: superiore
  • Design: versatile e sicuro
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC ROBUST C 7X0,34, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione lo rende perfetto per ambienti impegnativi, offrendo una resistenza superiore alle sollecitazioni. Con un design versatile, l'UNITRONIC ROBUST C è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

marcatura filo

Colore

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7X0,34Mmâ² Unitronic Robust C