Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034507/100
Cod. Produttore
0034507/100
Cod. EAN
4044774713861

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 7 fili
  • Sezione: 0,34 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Durabilità: ottimale
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Resistenza: superficie trattata
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY è caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità composto da 7 fili, con una sezione di 0,34 mm². La superficie del conduttore è trattata per garantire una migliore conducibilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e performance elevate, offrendo una combinazione ottimale di flessibilità e durabilità. Ideale per installazioni che necessitano di un conduttore robusto e performante.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,34Mmâ² Unitronic Liycy