Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037507/100
Cod. Produttore
0037507/100
Cod. EAN
4044774719979

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,34 mm²
  • Numero fili: 7
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIHCH
  • Applicazione: Trasmissione segnali
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Duratura
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIHCH con 7 fili da 0,34 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio e la distribuzione di segnali.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

73 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

7

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 7X0,34Mmâ² Unitronic Lihch