Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028671/100
Cod. Produttore
0028671/100
Cod. EAN
4044774904689

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 7x0,34 mm²
  • Serie: FD P PLUS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Gestione segnali: ottimale
  • Affidabilità: duratura
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD P PLUS 7X0,34, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. La sua configurazione a sette conduttori da 0,34 mm offre flessibilità e versatilità, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design che favorisce la gestione ottimale dei segnali, l'UNITRONIC FD P PLUS è la scelta perfetta per i professionisti del settore.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

32,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

32,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,34Mmâ² Unitronic Fd P Plus A