Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027444/100
Cod. Produttore
0027444/100
Cod. EAN
4044774733647

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC FD
  • 7 fili da 0,34 mm²
  • Conduttore alta qualità
  • Superficie specifica
  • Alta flessibilità
  • Durata elevata
  • Trasmissione efficiente
  • Resistenza nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC FD con 7 fili da 0,34 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni elettriche ottimali. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata, questo cavo assicura una trasmissione efficiente del segnale e resistenza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,34Mmâ² Unitronic Fd Cy