Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027874/100
Cod. Produttore
0027874/100
Cod. EAN
4044774734439

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD 7x0,34
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC FD 7X0,34, un prodotto di alta qualità del marchio UNITRONIC. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni superiori, con una struttura robusta e affidabile. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione di 7 conduttori da 0,34 mm, offre una trasmissione efficiente e sicura. Scegli UNITRONIC per un'ottima soluzione nei tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

34 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

34 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,34Mmâ² Unitronic Fd