Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031049
Cod. Produttore
0031049
Cod. EAN
4044773017144

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC 100 CY
  • 7 fili da 0,34 mm²
  • Conduttore alta qualità
  • Superficie ottimizzata
  • Elevata affidabilità
  • Alta flessibilità
  • Trasmissione efficiente
  • Lunga durata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC 100 CY con 7 fili da 0,34 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

146 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,34Mmâ² Unitronic 100 Cy