Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028048
Cod. Produttore
0028048
Cod. EAN
4044773043419

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC 100
  • Conduttori: 7
  • Sezione: 0,34 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Installazione: Facile
  • Materiale: Durevole
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC 100 7X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una trasmissione affidabile e sicura. La sua struttura a sette conduttori da 0,34 mm assicura una buona flessibilità e facilità di installazione. Ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, il cavo UNITRONIC è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

5,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,34Mmâ² Unitronic 100