Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032016/100
Cod. Produttore
1032016/100
Cod. EAN
4044777123896

Informazioni di prodotto

UNITRONIC ROBUST 7x0,25
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC ROBUST 7X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza eccezionale e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni. Con la sua configurazione a sette conduttori da 0,25 mm, è perfetto per una vasta gamma di utilizzi industriali e commerciali. Scegli UNITRONIC per la tua prossima installazione elettrica.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

marcatura filo

Colore

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

7

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7X0,25Mmâ² Unitronic Robust