Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032804
Cod. Produttore
0032804
Cod. EAN
4044773047172

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PUR resistente
  • Conduttori: 7 x 0,25 mm²
  • Resistenza: abrasione e agenti chimici
  • Applicazioni: elettriche versatili
  • Serie: UNITRONIC PUR
  • Durata: elevata affidabilità
  • Isolamento: flessibile e robusto
  • Uso: installazioni sicure
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC PUR CP 7X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche. Realizzato in materiale PUR, offre una resistenza eccezionale all'abrasione e agli agenti chimici, garantendo una lunga durata e affidabilità. La sua configurazione con sette conduttori da 0,25 mm rende questo cavo versatile e adatto a molteplici utilizzi. Scegli UNITRONIC per prestazioni superiori e sicurezza nelle tue installazioni elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

7

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,25Mmâ² Unitronic Pur Cp