Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028307/100
Cod. Produttore
0028307/100
Cod. EAN
4044774708058

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 7x0,25
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYY è caratterizzato da 7 fili con sezione di 0,25 mm², realizzati con conduttori di alta qualità. La superficie del conduttore è progettata per garantire ottime prestazioni elettriche e affidabilità nelle applicazioni industriali. Questo cavo è ideale per il cablaggio interno di macchinari e dispositivi elettrici, offrendo flessibilità e resistenza meccanica. La sua costruzione assicura una trasmissione efficiente del segnale, rendendolo una scelta eccellente per installazioni che richiedono precisione e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,25Mmâ² Unitronic Liyy