Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034407/100
Cod. Produttore
0034407/100
Cod. EAN
4044774712963

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 7x0,25
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY è composto da 7 fili con sezione di 0,25 mm² ciascuno, realizzati con conduttori di alta qualità. La superficie del conduttore è trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità, resistenza e una trasmissione sicura del segnale elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,25Mmâ² Unitronic Liycy