Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037125/100
Cod. Produttore
0037125/100
Cod. EAN
4044774718521

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 7 fili 0,25 mm²
  • Isolamento: elevata protezione
  • Flessibilità: struttura compatta
  • Durata: resistenza migliorata
  • Applicazione: uso elettrico sicuro
  • Serie: UNITRONIC LIHH
  • Installazione: facile in spazi ridotti
  • Prestazioni: alta trasmissione
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIHH con 7 fili da 0,25 mm² ciascuno, realizzato con conduttore di alta qualità per garantire ottime prestazioni di trasmissione elettrica. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una maggiore resistenza e durata nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La struttura flessibile e compatta facilita l'installazione anche in spazi ridotti, mantenendo elevate caratteristiche di isolamento e protezione.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

7

diametro esterno circa

5,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

53 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 7X0,25Mmâ² Unitronic Lihh