Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037125
Cod. Produttore
0037125
Cod. EAN
4044773055634

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 7 fili di rame
  • Sezione: 0,25 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Rivestimento: rame stagnato
  • Resistenza: corrosione migliorata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durata: lunga
  • Serie: UNITRONIC LIHH
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIHH con conduttore composto da 7 fili di rame stagnato, progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel trasporto della corrente, questo cavo combina materiali di alta qualità con una struttura robusta e performante.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

7

diametro esterno circa

5,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

53 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 7X0,25Mmâ² Unitronic Lihh