Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028662
Cod. Produttore
0028662
Cod. EAN
4044774897455

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 7 fili da 0,25 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Superficie: Ottimizzata segnale
  • Applicazione: Alta affidabilità
  • Uso: Settore elettrico
  • Trasmissione: Efficiente segnale
  • Serie: UNITRONIC FD P PLUS
  • Tipo: Cavo elettrico
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC FD P PLUS con 7 fili da 0,25 mm² ciascuno, progettato con conduttori in materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire una trasmissione efficiente del segnale. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

43 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

7

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

29 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

29 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,25Mmâ² Unitronic Fd P Plus A