Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027429/100
Cod. Produttore
0027429/100
Cod. EAN
4044774733340

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CY 7x0,25
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC FD CY 7X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche, grazie alla sua costruzione robusta e affidabile. Realizzato con materiali selezionati, il cavo offre una resistenza superiore e una trasmissione efficiente dei segnali. La sua versatilità lo rende perfetto per una varietà di utilizzi, assicurando sempre risultati ottimali. Scegli UNITRONIC per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,25Mmâ² Unitronic Fd Cy