Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139612
Cod. Produttore
11139612
Cod. EAN
4064727452159

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP plus A 7X0,25
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CP PLUS A 7X0,25, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo prodotto offre prestazioni superiori grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di eccellenza. Con sette conduttori da 0,25 mm, è ideale per garantire una trasmissione efficace e affidabile. Il suo design versatile lo rende perfetto per una varietà di utilizzi, assicurando sempre risultati ottimali. Scegli UNITRONIC per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza nella qualità.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

48 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7X0,25Mmâ² Unitronic Fd Cp Plus A