Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029590
Cod. Produttore
0029590
Cod. EAN
4044773627602

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 7x0,25 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza agenti esterni: alta
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: robotica avanzata
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: OLFLEX ROBOT F1
  • Ambiente: industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT F1 7X0,25, un cavo progettato per applicazioni robotiche avanzate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo garantisce prestazioni eccellenti e resistenza agli agenti esterni. La sua configurazione con sette conduttori da 0,25 mm offre flessibilità e affidabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. Scegli OLFLEX per una connessione sicura e duratura nelle tue macchine e sistemi automatizzati.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,25Mmâ² Olflex Robot F1