Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029590/50
Cod. Produttore
0029590/50
Cod. EAN
4044774661094

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT F1 7X0,25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBOT F1 con 7 fili da 0,25 mm² ciascuno, progettato per applicazioni robotiche e automazione industriale. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per garantire flessibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per trasmissione di segnali e potenza in ambienti dinamici, assicurando affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,25Mmâ² Olflex Robot F1