Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028110/50
Cod. Produttore
0028110/50
Cod. EAN
4044774660042

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT 900 P 7x0,25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBOT 900 P con 7 fili da 0,25 mm² ciascuno, progettato per applicazioni robotiche e di automazione industriale. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità per garantire elevate prestazioni e affidabilità. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una connessione stabile e duratura. Questo cavo è ideale per trasmissioni di segnali e alimentazione in ambienti dinamici e soggetti a movimenti continui, offrendo flessibilità e resistenza meccanica.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,25Mmâ² Olflex Robot 900 P