Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028110
Cod. Produttore
0028110
Cod. EAN
4044773042689

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT 900 P 7x0,25
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX ROBOT 900 P 7X0,25, un cavo progettato per applicazioni robotiche avanzate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per garantire una trasmissione elettrica sicura e affidabile. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo perfetto per ambienti industriali. Con una sezione di 7x0,25 mm, offre flessibilità e prestazioni eccellenti, rendendolo una scelta ideale per le tue esigenze di automazione.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,25Mmâ² Olflex Robot 900 P