Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032055
Cod. Produttore
1032055
Cod. EAN
4044776769309

Informazioni di prodotto

UNITRONIC ROBUST C 7x0,14
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC ROBUST C presenta una struttura robusta con 7 fili da 0,14 mm² ciascuno, progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e una superficie ottimizzata per assicurare prestazioni elettriche eccellenti. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, mantenendo un elevato standard di sicurezza e funzionalità nel settore dell'impiantistica elettrica.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

marcatura filo

Colore

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

7

diametro esterno circa

4,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7X0,14Mmâ² Unitronic Robust C