Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032004
Cod. Produttore
1032004
Cod. EAN
4044776768906

Informazioni di prodotto

UNITRONIC ROBUST 7x0,14
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST con 7 fili da 0,14 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e robustezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e stabilità nel tempo, offrendo prestazioni costanti in ambienti industriali e civili. La combinazione di flessibilità e durata lo rende una soluzione versatile per il cablaggio elettrico professionale.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

marcatura filo

Colore

peso

30 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

7

diametro esterno circa

4,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

42 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7X0,14Mmâ² Unitronic Robust