Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0033207/100
Cod. Produttore
0033207/100
Cod. EAN
4044774741154

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYD11Y
  • Conduttori: 7 fili
  • Sezione filo: 0,14 mm²
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Caratteristica: Alta qualità conduttore
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Serie: LIYD11Y
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYD11Y con 7 fili da 0,14 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni ottimali in applicazioni di trasmissione dati e segnali, questo cavo combina flessibilità e resistenza, assicurando una lunga durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Ideale per impieghi in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una connessione stabile e protetta.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

41 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

7

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

59 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,14Mmâ² Unitronic Liyd11Y