Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0033207
Cod. Produttore
0033207
Cod. EAN
4044773045581

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYD11Y 7x0,14
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYD11Y con 7 fili da 0,14 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo si distingue per la sua struttura compatta e la facilità di installazione.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

41 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

7

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

59 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,14Mmâ² Unitronic Liyd11Y