Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120274/500
Cod. Produttore
1120274/500
Cod. EAN
4044774558660

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 di colore nero, progettato per applicazioni fino a 0,6/1 kV. Composto da 7 fili principali, è ideale per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. La marcatura specifica del filo principale assicura una facile identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità per offrire resistenza e durata nel tempo, adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

196 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

7

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv