Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120346/1000
Cod. Produttore
1120346/1000
Cod. EAN
4044774559636

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo, con tensione di 0,6/1KV e 7 conduttori, è realizzato con materiali resistenti per una durata ottimale. Il colore nero conferisce un aspetto professionale, mentre la sua versatilità lo rende adatto a molte applicazioni. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 BLACK per un'affidabilità senza pari nei tuoi progetti elettrici.

isolamento filo

PVC

peso

380 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

7

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

216 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv