Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120274/100
Cod. Produttore
1120274/100
Cod. EAN
4044774558646

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche fino a 0,6/1KV. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni eccellenti anche in condizioni impegnative. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

196 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

7

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv