Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120314/50
Cod. Produttore
1120314/50
Cod. EAN
4044774559100

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a tensioni fino a 0,6/1KV. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione a 7 conduttori garantisce una trasmissione affidabile dell'energia, mentre il colore nero offre un aspetto professionale. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nell'impianto elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

261 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

7

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

189 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv