Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120241/500
Cod. Produttore
1120241/500
Cod. EAN
4044774558233

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 7
  • Colore guaina: Nero
  • Serie: CLASSIC 110
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Protezione: Guaina resistente
  • Marcatura: Filo principale chiaro
  • Durata: Alta resistenza
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 BLACK è progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 0,6/1 kV. Composto da 7 fili principali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura robusta e la marcatura chiara del filo principale facilitano l'identificazione e l'installazione, rendendolo ideale per impieghi industriali e civili. La guaina nera offre protezione contro agenti esterni, assicurando durata e resistenza nel tempo. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per il trasporto di energia elettrica in ambienti che richiedono elevati standard di qualità e sicurezza.

isolamento filo

PVC

peso

162 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

7

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv