Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120362
Cod. Produttore
1120362
Cod. EAN
4044773109412

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione: 0,6/1KV
  • Conduttori: 7G
  • Isolamento: Alta qualità
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Materiali robusti
  • Durata: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni con tensione di 0,6/1KV. Questo cavo è composto da 7 conduttori, garantendo una connessione affidabile e sicura. Realizzato con materiali resistenti, OLFLEX CLASSIC 110 BLACK offre prestazioni eccellenti in ambienti industriali e commerciali. Il suo design versatile lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando durata e efficienza nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

513 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

7

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

16,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

246 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv