Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121314/500
Cod. Produttore
1121314/500
Cod. EAN
4044774562407

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 CY BK
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 7 conduttori
  • Marcatura filo: identificazione facile
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Resistenza: alta affidabilità
  • Flessibilità: adatto a installazioni
  • Ambiente: industriale e civile
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CY BK è progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 0,6/1 kV. Composto da 7 fili principali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La marcatura specifica del filo principale assicura una facile identificazione durante la posa e la manutenzione. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono resistenza e flessibilità, offrendo prestazioni costanti in ambienti industriali e civili.

isolamento filo

PVC

peso

448 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

7

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

300 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv