Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121314/50
Cod. Produttore
1121314/50
Cod. EAN
4044774562377

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 7G
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Applicazioni: Industriali
  • Protezione: Contro interferenze
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Uso: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 7G, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una tensione nominale di 0,6/1KV, ideale per ambienti impegnativi. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro le interferenze e una lunga durata nel tempo. Con il suo design versatile, è perfetto per una vasta gamma di utilizzi elettrici.

isolamento filo

PVC

peso

448 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

7

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

300 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv