Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121314/300
Cod. Produttore
1121314/300
Cod. EAN
4044774562391

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 7G
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC
  • Isolamento: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Robustezza: Adatta industria
  • Serie: 110 CY BK
  • Applicazioni: Industriali
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 7G, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una capacità di isolamento fino a 1KV, assicurando sicurezza e affidabilità. La sua flessibilità e robustezza lo rendono ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Scegli un prodotto che unisce innovazione e durata per le tue esigenze elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

448 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

7

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

300 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv