Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121314/100
Cod. Produttore
1121314/100
Cod. EAN
4044774562384

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 7G
  • Costruzione: Robusta e flessibile
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Sicurezza: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a tensioni fino a 0,6/1KV. Con una costruzione robusta e flessibile, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione a 7 conduttori garantisce prestazioni affidabili e una trasmissione efficiente dell'energia. Realizzato con materiali di prima scelta, OLFLEX CLASSIC 110 CY BK è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e durata nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

448 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

7

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

300 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv