Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121274/200
Cod. Produttore
1121274/200
Cod. EAN
4044777033164

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 7 fili principali contrassegnati per un facile riconoscimento. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevata flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali e impianti che richiedono un cavo di qualità superiore per la trasmissione di energia elettrica.

isolamento filo

PVC

peso

335 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

7

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

266 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv