Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041056/50
Cod. Produttore
0041056/50
Cod. EAN
4044775304907

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 7 fili 6 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Conduttore: Materiale di qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Trasmissione: Efficiente
  • Serie: OLFLEX CRANE F
  • Durata: Affidabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE F con 7 fili di sezione 6 mm², progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e superficie specifica per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni affidabili e durature in ambienti impegnativi.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

850 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

larghezza della linea circa

42 mm

altezza della linea circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G6Mmâ² Olflex Crane F