Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041056/100
Cod. Produttore
0041056/100
Cod. EAN
4044775304914

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 7 fili
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Ottimale
  • Applicazioni: Elettriche complesse
  • Affidabilità: Garantita
  • Durata: Prolungata
  • Serie: OLFLEX CRANE F
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CRANE F è caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire prestazioni ottimali. Composto da 7 fili, offre flessibilità e resistenza ideali per applicazioni elettriche complesse. Progettato per assicurare affidabilità e durata nel tempo, è adatto a impieghi che richiedono robustezza e sicurezza nel trasporto di corrente.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

850 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

larghezza della linea circa

42 mm

altezza della linea circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G6Mmâ² Olflex Crane F