Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1314073/100
Cod. Produttore
1314073/100
Cod. EAN
4044774612249

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 6 mm²
  • Numero fili: 7
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 415 CP
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Robusta e duratura
  • Conduzione: Efficienza ottimizzata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 415 CP con 7 fili di sezione 6 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una soluzione robusta e duratura per il trasporto dell’energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

672 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

17 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

340 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

102 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G6Mmâ² Olflex Classic 415 Cp Comando