Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312607/100
Cod. Produttore
1312607/100
Cod. EAN
4044774606187

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero conduttori: 7G6
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza all'usura: Ottima
  • Applicazioni: Varie
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 7G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una protezione eccellente e resistenza all'usura. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Con una combinazione di prestazioni affidabili e versatilità, OLFLEX CLASSIC 400 P 7G6 è la scelta ideale per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

580 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

16 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

200 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G6Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando