Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135607/100
Cod. Produttore
1135607/100
Cod. EAN
4044774568751

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 7 fili di sezione 6 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione elettrica. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando sicurezza e efficienza nelle installazioni.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

950 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

376 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

112,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G6Mmâ² Olflex Classic 110 Cy