Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125607/50
Cod. Produttore
1125607/50
Cod. EAN
4044774565811

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 6 mm²
  • Numero fili: 7
  • Conduttore: flessibile alta qualità
  • Uso: industriale e civile
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Affidabilità: garantita
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Prestazioni: ottime conduzione
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 7 fili di sezione 6 mm², caratterizzato da un conduttore flessibile di alta qualità. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo robusto e durevole, adatto sia per uso industriale che civile.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

740 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

19,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

384 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

115,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G6Mmâ² Olflex Classic 110 Argento