Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119607
Cod. Produttore
1119607
Cod. EAN
4044773062472

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione cavo: 6 mm²
  • Alta resistenza: materiali durevoli
  • Flessibilità: ottima
  • Installazione: facile
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 7G6, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre un'ottima resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche diverse. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design innovativo ne facilita l'installazione. OLFLEX CLASSIC 110 7G6 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

600 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

16 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G6Mmâ² Olflex Classic 110